Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Sharpie

Référence :WBB789811

Référence fabricant : 44002

Marqueur permanent Sharpie® Magnum, pointe biseautée extra large, encre rouge - Lot de 12

Description du produit
Marqueur permanent Sharpie® Magnum, pointe biseautée extra large, encre rouge, boîte de douze

Pour les grands travaux de marquage, utilisez le marqueur permanent Sharpie Magnum. Sa pointe en laine de 16 mm (5/8 po) permet de réaliser des traits larges et nets, même sur les surfaces humides ou grasses. Son encre est très résistante à l'eau et sèche rapidement. Encre résistante à l'eau et à séchage rapide.

PRIX
108.00  Vendu par lots de 12 /9.00 l'unité

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille des points15.87 mm

Détails du produit

TypeMarqueur
GTIN00071641440029
StyleMarqueur permanent
Type de pointMagnum
Quantité par paquet12/Paquet
DescriptionMarqueur permanent
RechargeableNon
Référence fabricant44002
RétractableNon
Type de pointeCiseau
Famille de couleurs d'encreRouge
MarqueSharpie