Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Aignep USA

Référence :WBB2376005

Référence fabricant : 62315-1/4

Fiche mâle parallèle Aignep USA (IH) 1/4"

Description du produit
Fiche mâle parallèle Aignep USA (IH) 1/4"

La gamme de raccords à connexion rapide d'Aignep USA est polyvalente, de haute qualité et bénéficie d'un service client dédié. La pince en acier inoxydable 303 assure un serrage ferme pour les tubes de tous matériaux sans endommager leur surface. La connexion sécurisée entre le tube et le raccord résiste aux conditions extrêmes telles que les chocs et les vibrations. La forme de la bague de sécurité et le joint moulé assurent une étanchéité parfaite du tube, créant ainsi un vide. Disponibles avec plusieurs types de filetages : SWIFTFIT, UNF, PTF, NPTF, BSPT et BSPP. Tous les raccords droits peuvent être serrés avec une clé Allen grâce à leur conception hexagonale interne. Cela permet à l'utilisateur de serrer le raccord dans des espaces trop restreints pour une clé plate. Nos raccords coudés pivotants sont équipés d'une bague de sécurité qui permet au raccord de pivoter sans perte d'étanchéité.

PRIX
$41.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0 lb
Diamètre nominal d'écoulement4 po
FilPouce en

Détails du produit

TaperAdaptateur
Connecteur de type A x B1/4" BSPP Mâle x
À utiliser avecAir comprimé, vide, eau
MatérielAcier inoxydable
Pression d'éclatement minimale870 PSI psi
Indice de température49 F vers 392 F
Quantité par paquet1
Référence fabricant4
PSIVide jusqu'à 290 PSI psi
Type de raccordement du respirateurConnexion par poussoir/fileté
MarqueAignep USA