Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



PeakWorks

Référence :WBB3183714

Référence fabricant : V845179065

Treuil PeakWorks® pour homme avec câble de 4,76 mm (3/16 po) et crochet pivotant, capacité de 136 kg (300 lb), longueur de 19,8 m (65 pi).

Description du produit
Caractéristiques:
  • Le TR-100 peut être utilisé avec un treuil homologué pour une utilisation humaine de 20 m (MW-65G) ou, en fixant le support de montage pour trépied, avec un SRL de récupération PeakWorks® SRL-53303 de 18 m ou 33 m.
  • Câble galvanisé de 5 mm (3/16 po) avec crochet pivotant, capacité de 135 kg (300 lb).


PRIX
$1,150.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur65
Capacité de charge300
Diamètre du câble16

Détails du produit

TaperTreuil
CouleurOrange
StyleKit pour espaces confinés
Matériau du câbleAcier galvanisé
ComprendMousqueton, poulie fendue
MatérielCâble en acier galvanisé
DescriptionTreuil manuel avec câble et crochet pivotant
Quantité par paquet1
Référence fabricantV845179065
MarquePeakWorks

Conformité et certifications

CertificationsCSA Z259.15, ANSI Z359.18, OSHA