Prix : 2 809,00 $
Caractéristiques et avantages
- Treuil en acier inoxydable - Disponible en tailles 1 et 2 Ton. Remontées mécaniques standard de 10 et 20 FT. Individuellement truquées et testées aux États-Unis, testées à une capacité de 125 %. Crochets en acier inoxydable forgés et loquets de sécurité. Frein weston résistant aux intempéries de type Weston avec conception à double pattes pour plus de sécurité.
- Conception de roue unique main - cette fonction permet la chaîne manuelle avec succès alimenter directement le pignon de la roue de nombreuses directions et angles. Ainsi, l’opérateur peut utiliser le treuil en se tenant debout à côté de, ou même au-dessus de la charge sans crainte de blocage de chaîne la main.
- Effort de levage de charge minimal - exigent de ces palans 20 % - 35 % moins d’effort que la concurrence. Soulever des charges lourdes en toute simplicité. Idéal pour des applications de levage/tirant fréquentes.
- Complètement enfermé un engrenage - cela protège les engrenages de la contamination et les débris.
- Construction en acier inoxydable - Ces treuils sont résistants à la corrosion, solides, durables et robustes.
- Crochets en acier inoxydable forgés et loquets de sécurité - Chaque verrou de sécurité en acier inoxydable robuste a une connexion boulon et écrou de verrouillage plutôt que des broches à rouleaux utilisées par la plupart des concurrents. Cette fonctionnalité facilite verrouillage facile changer dans le domaine.
- Palier de butée sur le crochet inférieur - permet une rotation aisée de la charge en suspension & empêche la torsion de chaîne de charge.
- La chaîne de main et les chaînes de charge sont faites d’acier inoxydable pour une résistance corrosive.
- Entièrement usiné Lift roue - cette fonction accepte parfaitement la chaîne permettant un bon fonctionnement de longue durée.
- Totalement enfermé un engrenage - cette conception protège les engrenages de la contamination et de débris.
- De levage ou de traction - ce palan manuel peut être utilisé pour le levage ou de traction qui en fait un outil plus souple et polyvalent.
- Hauteur perdue réduite - fournit une levée maximale en minimisant l’espace occupé par le palan, ce qui est idéal dans les applications de l’espace restreint.
- Météo preuve charge frein - levier de deux et palans à chaîne ont un frein Weston protégées qui tient la charge pendant toute l’opération. Les palans sont également équipées d’un dessin ou modèle unique double cliquet.
- Tous les engrenages et arbres de courir sur les roulements à rouleaux - cette fonctionnalité fournit un fonctionnement contrôlé ainsi que libre lubrification.
- Acier inoxydable Riveted ID Tags - ces balises ne rouillera pas et maintiendront une information clairement distincts pour faciliter l’identification.
- Entretien - appareils de levage peut être démonté rapidement pour un entretien rapide et facile.
- Certification - chaque palan est truquée et charge testé ici aux Etats-Unis à OZ de levage et est livré avec un numéro de série et le certificat de test dédiés à chaque appareil de levage. Chaque palan double est vérifié et signé fournissant la traçabilité tout au long du processus de fabrication.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,77 po (17,2 cm)
- Hauteur 5,94 po (15,09 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Dimension C 5,94 po (15,09 cm)
- Salle de tête 14,8 po (37,59 cm)
- Dimension D 1,02 po (2,59 cm)
- Longueur 14,8 po (37,59 cm)
- Dimension A 14,8 po (37,59 cm)
- Effort pour déplacer la capacité de poids maximale 67 lbs (30,45 kg)
- Diamètre de la chaîne de charge 7 mm
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 52 pi (15,85 m)
- Ouverture du crochet 1,02 po (2,59 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Dimension B 6,77 po (17,2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Palan à chaîne standard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Chutes de chaîne 1
- UPC 760921786048
- Marque Produits de levage OZ
- Série 304 SS
- Numéro de référence du fabricant OZSS010-10CH OZSS10-11CH
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
729,00 $
1 239,00 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
279,95 $
25,95 $
Master Magnetics Heavy DutyMium Lifting Magnet HDNLM2200 - 2200 Lbs. Pull
Article nº : B1798466
Pas encore évalué
3 219,00 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
Oz Lifting Manual Chain Hoist, Acier inoxydable, capacité de 1 tonnes, ascenseur de 10'
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires