Prix : 1 310,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Les fourches peuvent être relevées de 3-1/2 » à 31-1/2"H
✓ Opération manuelle
Éliminez les blessures au travail avec ce™ chariot à cric à glissement industriel mondial à haute élévation. Ce camion lourd est conçu avec une plaque d’acier renforcé de 4 mm d’épaisseur et des pieds de support automatiques pour plus de résistance et de stabilité. Conçue pour soulever des charges lourdes, cette machine soulève et abaisse facilement des palettes ou des patins à simple face, manipulant jusqu’à 2 200 lb, ce qui en fait le choix idéal pour les besoins de votre entrepôt.
Remarque : À utiliser uniquement avec des palettes, des patins et des conteneurs de vrac à simple face.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur surélevée 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Épaisseur de fourche 3/16 en
- Largeur de la fourche 6-1/2 po (16,51 cm)
- Distance à travers les fourches 20-1/5 po (51,31 cm)
- Longueur de fourche 45 in (114,3 cm)
- Distance entre les fourches 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement Polyuréthanne
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type High lift
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Temps de levage Strokes 60
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 988944
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
C’est commandable en version livre 3300 ?
Question posée par : Brandon, 09, 2018 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Brandon, malheureusement ce modèle n’est pas disponible dans une version 3300 lb. Cependant, nous offrons une unité similaire de Wesco avec une capacité de 3300 lb : https://www.globalindustrial.com/p/material-handling/pallet-trucks-jacks/skid-lifts/wesco-telescoping-manual-high-lift-pallet-truck-3300-lbs-20-forks-987670. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ Manual High-Lift Skid Jack Truck, 2200 lb. Capacité, fourches 20-1/2 » L x 45 » L
1310,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires