Souvent achetés ensemble
Prix : 47,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 47,95 $ ch.
- Acheter 4+ 44,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le couteau industriel® manuel De 10559 tranches s’étend sur 3 pouces (76 millimètres) pour couper des matériaux épais comme la mousse, le corrugate extrêmement épais, la batte et l’isolation. Cette poignée durable à cinq positions offre quatre profondeurs de coupe pour une variété d’emplois autour du plancher de production ou de l’atelier. Les arrêts de lame offrent les profondeurs suivantes : 6 mm, 28 mm, 53 mm et 76 mm. L’outil dispose d’une lame Slice® Finger-friendly® qui coupe efficacement, mais est beaucoup plus sûr de toucher que les lames métalliques ou en céramique standard. Notre système de changement de lame sans outil vous permet également de changer l’orientation de la lame pour les utilisateurs gauchers. Les lames de sécurité de la tranche® sont chimiquement inertes, non-étincelles, sans huile et ne rouillent jamais. Ils durent jusqu’à 11 fois plus longtemps que les lames d’acier comparables.
Caractéristiques :
DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.
Caractéristiques :
- Type de lame installée : Astuce arrondie
- Poignée en nylon durable
- Rétractation manuelle avec 4 positions de coupe
- Conception ambidextre : orientation inverse de la lame pour les gauchers
- Coupe de lame ® conviviale pour les doigts
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Lame non étincelante, non conductrice et non magnétique
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Lame sans huile et lubrifiant
- 100 pour cent de lame d'oxyde de zirconium
- Le bord de la lame dure jusqu'à 11,2 X plus longtemps que le métal
- Moins de changements de lame et moins de blessures
- La lame est sûre jusqu’à 1600oC
- Lames compatibles: 10538, 10539, 10540
- Changement de lame sans outil
DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Longueur 6-1/16 po (15,4 cm)
- Hauteur 7/8 en
- Poids 0,16 lbs (.07 kg)
Détails du produit
- Type de lame Recto-verso
- Description Couteau industriel manuel
- Type de handle Position 5
- Type Box Cutter
- Marque Tranche
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 10559
- Couleur Noir
- Forme de la lame Rond
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Couteau utilitaire rétractable automatique de la tranche ®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
43,95 $
27,95 $
531,00 $
Slice® Couteau industriel manuel avec lame arrondie de 4" - 10559
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires