Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB412609

Global Industrial™ Distributeur manuel d'étiquettes pouvant accueillir des étiquettes d'une largeur maximale de 6 pouces

Description du produit
Caractéristiques phares :

✓ Le distributeur retire le film protecteur et met l'étiquette à portée de main pour un retrait rapide et facile.
✓ Compatible avec les étiquettes à mandrin de 1". Adaptateurs pour mandrin de 3" fournis.
✓ Peut contenir n'importe quelle combinaison de rouleaux d'une largeur maximale de 6 pouces.

Ne laissez pas vos colis sans étiquette. Le distributeur d’étiquettes « Global Industrial » ™ vous aide à identifier et à organiser vos produits et votre matériel pour un espace de travail plus ordonné. Compact et léger, ce distributeur d’étiquettes au design fin prend très peu de place sur n’importe quelle surface, qu’il s’agisse d’un bureau de magasin ou d’un établi. Sa structure en plastique solide et résistante garantit une longue durée de vie. Sa couleur bleue vif offre un contraste discret dans un atelier où se côtoient des objets et des outils de toutes sortes.

  • Le diamètre du rouleau est de 4".
  • Étiquettes non fournies.
  • Cette machine est conçue pour distribuer des étiquettes pré-imprimées.
  • PRIX
    $45.95
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
    Longueur9-7/16 po
    Largeur3-3/8 po
    Hauteur5-7/8 po
    Poids2 lb
    Noyau enroulé3 po
    Largeur maximale du matériau6 po
    Diamètre du rouleau4 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    TypeDistributeur manuel d'étiquettes
    CouleurBleu
    Capacité en rouleauxPlusieurs
    Type d'alimentationManuel
    Emplacement de montagePlateau de table
    MatériauPlastique
    Quantité par emballage1
    Référence fabricant412609
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an