Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB412610

Global Industrial™ Distributeur manuel d'étiquettes pouvant accueillir des étiquettes d'une largeur maximale de 8"

Description du produit
Caractéristiques phares :

✓ Le distributeur retire le film protecteur et met l'étiquette à portée de main pour un retrait rapide et facile.
✓ Compatible avec les étiquettes à mandrin de 1". Adaptateurs pour mandrin de 3" fournis.
✓ Peut contenir n'importe quelle combinaison de rouleaux d'une largeur maximale de 8".

Pour distribuer rapidement des étiquettes pour vos produits et vos matériaux, ne vous passez pas du distributeur d'étiquettes « Global Industrial ™ ». Compact et léger, ce distributeur d'étiquettes au design fin occupe un espace minimal sur n'importe quel plan de travail, qu'il s'agisse d'un bureau d'atelier ou d'un établi. Sa structure en plastique solide et robuste garantit une grande longévité. Sa couleur bleue vive offre un contraste discret dans un environnement d'atelier, au milieu d'une multitude d'objets et d'outils de différentes couleurs.

  • Le diamètre du rouleau est de 4".
  • Étiquettes non fournies.
  • Cette machine est conçue pour distribuer des étiquettes pré-imprimées.
  • Sa structure en plastique solide et robuste lui assure une grande longévité.
  • PRIX
    $48.95
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
    Longueur9-7/16 po
    Largeur3-3/8 po
    Hauteur6-5/16 po
    Poids2 lb
    Noyau enroulé3 po
    Largeur maximale du matériau8 po
    Diamètre du rouleau4 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    TypeDistributeur manuel d'étiquettes
    CouleurBleu
    Capacité en rouleauxPlusieurs
    Type d'alimentationManuel
    Emplacement de montagePlateau de table
    MatériauPlastique
    Quantité par emballage1
    Référence fabricant412610
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an