Ce portillon battant « Turnstile Security Systems » constitue une alternative très prisée aux tourniquets pour contrôler l'entrée et la sortie des clients de vos locaux. Ces portillons sont équipés de série d'un dispositif de déverrouillage d'urgence qui leur permet de respecter l'ensemble des réglementations en matière de construction et de sécurité incendie.
Portail battant à verrouillage manuel avec sortie à droite - Chrome satiné
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,349.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 34-5/8 po |
| Hauteur | 41 po |
| Poids | 40 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Portails battants |
| Couleur | Argent |
| Matériel inclus | Oui |
| Rotation | Main droite ° |
| Style | Sortie verrouillée |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 2032-S-EX |
| Type de commande | Manuel |
| Marque | Turnstile Security Systems |