Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Le compacteur manuel est conçu pour durcir le contenu des fûts 55 gallons. Commande manuelle de ce mécanisme de cliquet génère jusqu'à 7000 livres de compactage force. Levier à rochet rétracte la plaque de compactage et fixé sur le « haut » avec une goupille de verrouillage. Compactage plaque direction est facilement ajustée avec leviers de sélecteur. Compacteur comprend deux roues pour une portabilité tilt-and-roll lorsqu’elle est vide. Construction en acier robuste dispose d’une finition de manteau de poudre bleu durable. Assemble facilement.
Remarque : Tambour non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Hauteur 85-9/16 po (217,33 cm)
- Hauteur abaissée 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur surélevée 50 po (127 cm)
- Poids 249 lbs (113,18 kg)
- Longueur 31-3/16 po (79,22 cm)
- Capacité de poids 7000 lbs (3 181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 55 gallons
- Type Compacteur manuel pour fûts 55 gallons
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant MTC-55
- Capacité du tambour 55 gallons
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Comment vous sentez-vous que ce produit serait compact porcs absorbant d’huile usée, comme cochon matériel mat ? Nous avons également plancher sec dans le tambour même.
Question posée par : Tom, 08 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 08, 2015
ce n’est pas son destiné fonctionner si nous n’avons pas toute information que nous pouvons fournir pour une telle demande ; Il n’est pas conçu pour cela.
-
-
Vous avez à utiliser le levier à rochet pour faire apparaître le disque ?
Question posée par : Gloria, 19, 2012 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 19, 2012
La clé à cliquet pour le compacteur manuel doit être utilisé pour déplacer le disque vers le haut ou vers le bas.
-
Base de déploiement facultative MTC-RB pour le compacteur manuel de déchets
Article nº : 986561
Pas encore évalué
1 249,00 $
1 365,00 $
259,95 $
Manual Trash Compactor MTC-55 pour 55 tambours gallon
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires