Prix : 3 159,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le SW-22M-P polyvalent combine les capacités de 2 machines, le poinçon de tôle manuel HP-160 et le ferronnier manuel SW-22M, en un seul. Cette poinçonneuse et cisailleuse manuelle solidement construite permettra d’économiser de l’espace dans n’importe quel petit atelier.
- La station de cisaillement coupe le fer d’angle, la barre plate, la barre en T, le rond solide et le stock carré solide de différentes épaisseurs.
- Comprend 9 poinçons et matrices ronds : 1/8 », 3/16 », 1/4 », 5/16 », 3/8 », 7/16 », 1/2 », 9/16 » et 5/8 ».
- Back-stop vous permet de fournir facilement des résultats reproductibles pour les travaux de production légers.
- Les retenues de matériau assurent un cisaillement et un poinçonnage droits et propres.
- L’équipement transfère la puissance de votre bras aux lames via une poignée robuste.
- La poignée extra-longue (plus longue que ce que nous pourrions tenir dans l’image!) offre plus d’effet de levier, multipliant votre force et éliminant la tension.
- Fabriqué à partir de plaques d’acier durable pour durer des années et rester précis.
- Couvert par une garantie de pièces de 1 ans et une assistance téléphonique à vie de l’équipe du service à la clientèle de Baileigh.
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale du poinçon 5/8 po
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Marque Baileigh Industriel
- pays Importation
- Série Ferronnier
- Capacité de la barre plate 4 "x 5/16"
- Stations d’outillage 3
- Numéro de référence du fabricant SW-22M-P
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ferrurgiste industriel à commande manuelle Baileigh avec station de poinçonnage, 10 « W, 3 stations
3159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit