Prix : 3 299,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Besoin d’un bender abordable mais puissant avec une capacité suffisante pour presque n’importe quel atelier de fabrication de châssis? Le RDB-050 Manual Tube Bender breveté de Baileigh est révolutionnaire en fonction, en capacité et en efficacité.
Ajoutez ce cintre de tuyauterie manuel à votre panier dès aujourd’hui!
Si vous aimez le RDB-050, vous aimerez peut-être aussi le RDB-100 Manual Tubing Bender.
Veuillez nous appeler au 1-920-684-4990 pour parler à un représentant du service à la clientèle ou remplir notre formulaire de contact. Brevet américain n° #8 171 765 Liste d’outils d’échantillonnage
- S’attaque jusqu’à 2,5 » OD en acier doux avec une épaisseur de paroi de 120 » et 2 » OD Chrome Moly avec une épaisseur de paroi de 120 ».
- Choisissez parmi 3 vitesses de pliage, en fonction du type de matériau, de l’OD et de l’épaisseur de la paroi, à la vitesse appropriée pour chaque application.
- La vitesse 1 produit 4° par traction. Cette vitesse a le plus de couple, adapté pour plier 2 « OD Chrome Moly ou 2,5 » OD acier doux.
- Speed 2 produit 8° par traction pour les matériaux intermédiaires.
- Speed 3 produit 12° par traction pour les matériaux de calibre plus léger.
- Se plie jusqu’à 200° en une seule prise sans que vous ayez besoin d’arrêter et de réinitialiser la machine.
- Le mécanisme anti-retour maintient chaque courbure en place lorsque l’opérateur s’avance.
- Aucun assemblage ou démontage n’est nécessaire pour produire un pli.
- Tous les points de pivot utilisent des bagues en bronze aluminium et des rondelles de poussée pour une longue durée de vie de la machine.
- Les inserts de bras à crochet à dégagement rapide vous aident lorsque vous passez la machine à une taille de tube différente. Vous pouvez effectuer un changement complet en 1 minutes ou moins.
- Il suffit de marcher jusqu’à la machine, de mettre votre tube dans l’insert du bras du crochet et de commencer à se plier. Lorsque le pli est terminé, remettez la machine en position d’accueil, retirez votre pliage et vous êtes prêt.
- Livré avec le support, la poignée de pliage et le cadran de degré. Il suffit d’ajouter de l’outillage et vous êtes prêt à plier le tube.
Ajoutez ce cintre de tuyauterie manuel à votre panier dès aujourd’hui!
Si vous aimez le RDB-050, vous aimerez peut-être aussi le RDB-100 Manual Tubing Bender.
Veuillez nous appeler au 1-920-684-4990 pour parler à un représentant du service à la clientèle ou remplir notre formulaire de contact. Brevet américain n° #8 171 765 Liste d’outils d’échantillonnage
Poids &Dimensions
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs
Détails du produit
- Marque Baileigh Industriel
- pays Importation
- Capacité maximale (aluminium) 2,5" (.120)
- Numéro de référence du fabricant RDB-050
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial Tube and Pipe Bender à commande manuelle, capacité de tube de 2-1/2 », 3 vitesses
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit