Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Balt

Référence :WBB179358

Référence fabricant : 522H

Rails pour cartes Balt® - Lot de 6 - 96" de largeur x 1" de hauteur

Description du produit
Rails pour cartes Balt® - Lot de 6 - 1" x 8'

Ces rails sont parfaits pour les couloirs, les salles de classe, les bureaux ou les bibliothèques. Ils peuvent être installés individuellement ou fixés à un tableau blanc existant pour plus de polyvalence. Disponibles en deux hauteurs (1" ou 2"), ces rails sont constitués d’un profilé en aluminium anodisé encadrant un insert en liège coloré de 1/4" d’épaisseur, à la fois résistant et auto-réparateur. Des accessoires en option sont disponibles, notamment des crochets, des porte-drapeaux, des enrouleurs de cartes et des butées d'extrémité. Lot de 6. 1" de hauteur x 8' de largeur.

Matériel de fixation non inclus

PRIX
$349.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur2 po
Hauteur1 po
Dimensions de la planche (L × H)96 x 1 po

Détails du produit

TypeBarre d'actualités
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurArgent
StyleCarte des lignes ferroviaires
DescriptionRails de carte
Quantité par emballage6
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricant522H
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueBalt