Rails à cartes Balt® - Lot de 6 - 2" x 8'
Ces rails sont parfaits pour les couloirs, les salles de classe, les bureaux ou les bibliothèques, et peuvent être installés individuellement ou fixés à un tableau blanc existant pour plus de polyvalence. Disponibles en deux hauteurs (1" ou 2"), les rails à cartes se composent d'un profilé en aluminium anodisé encadrant un insert en liège coloré de 1/4" d'épaisseur, à la fois résistant et auto-réparateur. Des accessoires optionnels sont disponibles, notamment des crochets, des porte-drapeaux, des enrouleurs de carte et des butées d'extrémité. Lot de 6. 2" de hauteur x 8' de largeur.
Rails pour cartes Balt® - Lot de 6 - 96" de largeur x 2" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$559.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 2 po |
| Hauteur | 2 po |
| Dimensions de la planche (L × H) | 96 x 2 po |
Détails du produit
| Type | Barre d'actualités |
| Gamme de couleurs de montures | Argent |
| Couleur | Argent |
| Style | Carte des lignes ferroviaires |
| Description | Rails de carte |
| Quantité par emballage | 6 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Référence fabricant | 523H |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Marque | Balt |