Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183674

Global Industrial™ Banc de vestiaire, en bois massif avec pieds sur socle en tube d'acier, 108 x 9-1/2 x 17

Description du produit
Banc de vestiaire avec plateau en bois massif et pieds en tube d'acier, à fixation par vis, 108" de largeur x 9-1/2" de profondeur x 17" de hauteur

Sièges pratiques pour les vestiaires. Le plateau en bois massif d'ÉRABLE de 1-1/4" d'épaisseur est recouvert d'une couche de vernis transparent très épaisse pour une assise sans risque d'échardes. Le banc doit être monté sur des pieds en acier robuste recouverts d’un émail gris (les bancs de 9' et 10' comportent trois pieds). Le plateau du banc n’est pas pré-percé.
DOIT ÊTRE FIXÉ AU SOL POUR UNE STABILITÉ MAXIMALE.

PRIX
$445.95
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
Largeur108 po
Profondeur9-1/2 po
Hauteur17 po
Capacité de charge350 lb
Épaisseur1-1/4 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeBanc de vestiaire
CouleurNaturel
Matériau du cadreAcier
Type de piedSocle tubulaire rond
Référence fabricant183674
Type de montageFixation par boulons
Matériau de premier choixBois dur
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an