Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB184994

Global Industrial™ Banc de vestiaire, en bois massif avec pieds trapézoïdaux, 108 x 9-1/2 x 17

Description du produit
Banc de vestiaire avec plateau en bois massif et pieds trapézoïdaux en acier inoxydable, à fixer au sol, 108" de largeur x 9-1/2" de profondeur x 17" de hauteur

Un confort supplémentaire dans les vestiaires. Ce banc en bois massif de 1-1/4" d'épaisseur est doté d'un plateau fortement verni et d'une base robuste en acier inoxydable. Pieds trapézoïdaux en acier inoxydable de 14" de largeur. Doit être fixé au sol pour une stabilité maximale. Le banc est équipé de trois pieds.

PRIX
$645.00
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
Largeur108 po
Profondeur9-1/2 po
Hauteur17 po
Capacité de charge350 lb
Épaisseur1-1/4 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeBanc de vestiaire
CouleurNaturel
Matériau du cadreAcier inoxydable
Type de piedTrapèze
Référence fabricant184994
Type de montageFixation par boulons
Matériau de premier choixBois dur
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an