Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB185CP106

Global Industrial Plateau d'établi Boos en érable massif, bord carré, 122 cm L x 61 cm P x 4,5 cm d'épaisseur

Description du produit
✓ Séché au four
✓ Capacité polyvalente
✓ La surface est durcie et poncée pour une finition lisse

Améliorez votre espace de travail avec le Global Industrial Plateau d'établi. Ce plateau imite un billot de boucher en érable, possède un bord carré et est recouvert d'une huile minérale pénétrante pour protéger et préserver sa surface. Séché au four, collé électroniquement et durci, il garantit une utilisation polyvalente et durable. Un huilage toutes les 1 à 2 semaines est nécessaire. Pour un nettoyage courant, utilisez de l'eau savonneuse, du Windex ou du Lysol. Évitez les produits chimiques agressifs comme l'ammoniaque et les solvants, qui peuvent endommager la finition de façon permanente. Garantie limitée d'un an.

Note:

Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale : +/- 3 mm. La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
En cas d'achat de plusieurs articles, nous ne pouvons garantir une correspondance exacte au niveau du grain du bois ou de la teinte.

PRIX PROMOTIONNEL
$329.95

était $409.95
Économisez $80.00 (20%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Poids60 lb
Épaisseur1-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordCarré
Pays d'origineUSA
MatérielBloc de boucher en érable
Alimentaire sans dangerOui
CouleurBrun
Référence fabricant106
MarqueGlobal Industrial