Quantité minimale: 6
Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HAUTEUR RÉGLABLE DE MARKERBOARD ACTIVITÉ TABLES
Table en forme de rein de 48 » x 72 » - Plage de réglage de la hauteur standard
Ces tables d’activité proposent une surface de travail de markerboard qui est parfait pour les salles de classe et facile à nettoyer. L’activité caractéristique de tables une 1-1/8" épais haute pression stratifié de dessus de table avec une surface de markerboard effaçables à sec pour essuyer facilement sur / essuyer l’utilisation du marqueur. Plateau de table a bordure T-moule vinyl noir pour la sécurité. Idéal pour les groupes guidés et petites salles de classe. Dessus panneau de particules est revêtue d’une haute pression, effaçables à sec stratifié blanc rayures, taches et mar résistant. Facilité de montage.
Tous les produits sont faits à l’ordre et Made in USA.
Table en forme de rein de 48 » x 72 » - Plage de réglage de la hauteur standard
Ces tables d’activité proposent une surface de travail de markerboard qui est parfait pour les salles de classe et facile à nettoyer. L’activité caractéristique de tables une 1-1/8" épais haute pression stratifié de dessus de table avec une surface de markerboard effaçables à sec pour essuyer facilement sur / essuyer l’utilisation du marqueur. Plateau de table a bordure T-moule vinyl noir pour la sécurité. Idéal pour les groupes guidés et petites salles de classe. Dessus panneau de particules est revêtue d’une haute pression, effaçables à sec stratifié blanc rayures, taches et mar résistant. Facilité de montage.
Tous les produits sont faits à l’ordre et Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 20-1/2 - 29-1/2 po
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable en hauteur
- Description Table d’activité de tableau blanc de hauteur standard
- Type Tables de classe
- Top Matériel Tableau blanc
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Allied Plastics
- Style Tableau d’activité de hauteur standard
- Numéro de référence du fabricant CLS472KDE-WMBBK-ST
- Famille top color Blanc
- Forme Rein
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 30 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,80 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
779,00 $
Tableau blanc activité Table 48 "x 72" rein, réglable en hauteur Standard
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires