Souvent achetés ensemble
Prix : 3 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine de pliage de papier de AutoFolder™ électronique de Martin Yale® 1711
Programme de facilité d’utilisation électronique The Martin Yale® 1711 est une machine à grande vitesse qui se nourrit et se plie à une pile de documents jusqu'à 8 1/2 "x 14" automatiquement. Cette machine est idéale pour les bureaux et les grand salles du courrier lorsque la facilité d’utilisation est importante. Il a des fonctionnalités, comme amélioration SHF, tables amovibles pli, un accès facile aux rouleaux, des roues de gerbage améliorées et auto centrage guides papier. La facilité d’utilisation des commandes électroniques automatiquement préréglée lettre, juridique et A4 avec 5 types de pli prédéfinis, avec possibilité d’ajuster électroniquement plier tables pour plis personnalisées. Cinq types de pli programmés peuvent être créés : lettre, moitié, pliage en z, double parallèle et la porte. Il fonctionne à une vitesse de jusqu'à 9 000 feuilles / heure et a une capacité de plateau d’alimentation de 150 feuilles. Min. format de papier : 3 1/2 "x 5" ; Max. Format de papier : 8 1/2 "x 14".
Programme de facilité d’utilisation électronique The Martin Yale® 1711 est une machine à grande vitesse qui se nourrit et se plie à une pile de documents jusqu'à 8 1/2 "x 14" automatiquement. Cette machine est idéale pour les bureaux et les grand salles du courrier lorsque la facilité d’utilisation est importante. Il a des fonctionnalités, comme amélioration SHF, tables amovibles pli, un accès facile aux rouleaux, des roues de gerbage améliorées et auto centrage guides papier. La facilité d’utilisation des commandes électroniques automatiquement préréglée lettre, juridique et A4 avec 5 types de pli prédéfinis, avec possibilité d’ajuster électroniquement plier tables pour plis personnalisées. Cinq types de pli programmés peuvent être créés : lettre, moitié, pliage en z, double parallèle et la porte. Il fonctionne à une vitesse de jusqu'à 9 000 feuilles / heure et a une capacité de plateau d’alimentation de 150 feuilles. Min. format de papier : 3 1/2 "x 5" ; Max. Format de papier : 8 1/2 "x 14".
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Format de papier 3-1/2 "x 5" à 8-1/2 "x 14"
- Largeur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Hauteur 13-1/8 po (33,34 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Dossier papier électronique AutoFolder™
- Type Machines de pliage de papier
- Marque Martin Yale
- Vitesse 9 000 feuilles/heure rpm
- Matériau Plastique, métal
- Numéro de référence du fabricant 1711
- Couleur Gris
- Capacité de feuilles 150 feuilles
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL approuvé
Galerie de photos et vidéos
-
Studio Folding Machines martin yale 1611 à 1711
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dossier de papier électronique AutoFolder™ Martin Yale® 1711
3499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires