Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Polypropylène très résistant aux choc, parois épaisses en pots Mason sont idéales pour l’échantillonnage des déchets industriel, stockage de long terme et une variété d’utilisations en laboratoire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La capacité est de 4 litres (gallons de 1)
- Standard 70 mm fileté G cous et couvercles à visser avec poignée unique cosses et joint en caoutchouc silicone étanche amovible
- Cap et jar sont vapeur autoclavable à 121° C (250° F) ; Desserrer quand cap autoclavage
- Diamètre extérieur: 149mm (5,87"), Hauteur: 286mm (11,25")
Poids &Dimensions
- Hauteur 286mm po
- Diamètre 149 mm
Détails du produit
- Type Récipients en plastique
- Quantité par paquet 2
- Marque Bel-Art
- Description Large bouche Mason Jar
- Famille de couleurs de capuchon Effacer
- Matériau PP
- Numéro de référence du fabricant F10916-0000
- Capacité 4L
- Couleur Effacer
- Matériel de bouchon PP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art Autoclavable tourie avec Spigot 118460050, polypropylène, 20 litres, blanc, 1/PK
Article nº : B1115324
Pas encore évalué
329,95 $
Bel-Art LDPE flacons 116460631, 500ml, eau désionisée Label, Blue Cap, bouche large, 6/PK
Article nº : B1115983
Pas encore évalué
78,95 $
Bocaux Mason de Bel-Art 109160000, polypropylène, 4 litres (1 Gallon), vernis, large bouche, 2/PK
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires