Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Master Lock

Référence :WB652879

Référence fabricant : 1710MK

Serrure à cylindre encastrable Master Lock® n° 1710MK - Verrouillage du pêne dormant avec accès par clé passe-partout

Description du produit
Serrure à cylindre encastré Master Lock® n° 1710 - Verrouillage par pêne dormant avec accès par clé passe-partout

Master Lock® n° 1710. Pour tous les casiers. Convient aux portes s'ouvrant à droite comme à gauche. La serrure à pêne dormant doit être verrouillée manuellement.

Remarques :
  • Aucun cadenas Master Lock ne peut être retourné.
  • Les serrures pour casiers Master Lock ne peuvent être achetées que par l'intermédiaire d'un compte professionnel ou d'une organisation officielle.
  • Veuillez indiquer s'il s'agit d'un système de clés « nouveau » ou « existant » en sélectionnant « Master Lock » dans le menu déroulant.
  • Si vous disposez déjà d'un système de clés, le numéro de la clé de contrôle doit être indiqué dans le champ « Numéro de clé ».
  • Si vous avez besoin d'un nouveau système de clés, vous devez commander une clé de contrôle séparément. Sélectionnez le modèle et la quantité de la clé de contrôle dans la liste située à droite de l'écran, sous la rubrique « Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté », ou appelez-nous pour plus d'informations.
La clé passe-partout est vendue séparément. Commandez la Clé passe-partout ici.

PRIX
$49.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé intégrée
Niveau de casierTous les niveaux
MatériauAcier
Type de poignée de porteLoquet
CouleurGris
Référence fabricant1710MK
Charnière de porteCharnières à gauche et à droite
MarqueMaster Lock