Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Master Lock

Référence :WBB729922

Référence fabricant : 421

Mors de verrouillage en acier Master Lock®, dégagement de mâchoire de 1-1/2 po

Description du produit
Mors de verrouillage en acier Master Lock®, dégagement des mâchoires de 1-1/2 po, 421

Le moraillon de sécurité en acier Master Lock® n° 421 possède un diamètre intérieur de mâchoire de 38 mm (1-1/2 po) et peut contenir jusqu’à six cadenas. Idéal pour le verrouillage par plusieurs opérateurs à chaque point de verrouillage, ce moraillon maintient l’équipement hors service pendant les réparations ou les réglages. La commande ne peut être remise en marche que lorsque le dernier cadenas de l’opérateur est retiré.

Caractéristiques

  • moraillon de verrouillage en acier
  • Verrouillage par plusieurs travailleurs à chaque point de verrouillage
  • Maintient l'équipement hors service pendant les réparations ou les réglages.
  • La commande ne peut être activée que lorsque le dernier cadenas de sécurité de l'employé est retiré du moraillon.
  • Mâchoire en acier épais avec poignée recouverte de vinyle rouge
  • Dimensions : 60 mm x 127 mm (2-3/8 po x 5 po), diamètre intérieur de la mâchoire : 38 mm (1-1/2 po), peut contenir jusqu'à 6 cadenas de sécurité.


PRIX
$12.50
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
Longueur de l'anse5 po
Diamètre de la mâchoire2"
Largeur de l'anse2-3/8 po

Détails du produit

Capacité du cadenas6
MatérielAcier
Nombre de compartimentsDiamètre de la mâchoire : 1-1/2".
Quantité par paquet1
DescriptionLoquet de verrouillage
CouleurRouge
Référence fabricant421
MarqueMaster Lock