Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- Verrouillage par plusieurs travailleurs à chaque point de verrouillage
- Garde équipement inopérant alors que les réparations ou réglages sont faits
- Commande ne peut être mise en marche jusqu'à ce que les cadenas du dernier travailleur sont supprimé du moraillon
- Calibre lourd mâchoire en acier avec poignée enduite de vinyle rouge
- Dimensions sont 1-3/4 "X 4-1/2" (4,4 X 11,4 cm) avec 1"(2,5 cm) à l’intérieur du diamètre de la mâchoire, détient jusqu'à 6 cadenas
- Emballage commercial
Poids &Dimensions
- Longueur de la manille 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur de la manille 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre de la mâchoire 1 po
Détails du produit
- Nombre de compartiments 1 » Jaw dia.
- Capacité du cadenas 6
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Description Lock-out Hasp
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 420
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 22, 2021
-
Reviewer : Ashley
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien pour le travail !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
14,50 $
Moraillon de verrouillage Master Lock® en acier, espacement de la mâchoire de 1 po, 420
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires