VENTE
Master Lock

Référence :WBB730001

Référence fabricant : S1850E410

Station de consignation Master Lock®, section électrique, cadenas thermoplastiques Zenex™, S1850E410

Description du produit
La station de consignation électrique Master Lock n° S1850E410 est une station de grande capacité à la construction robuste, conçue pour une utilisation prolongée en milieu industriel. Répondant aux besoins de consignation des différents services, elle comprend 8 supports pouvant accueillir chacun 2 cadenas de sécurité ou moraillons de consignation, ainsi que des œillets sur sa partie inférieure permettant l'ajout de crochets de suspension pour les dispositifs volumineux. Un couvercle la protège de la poussière et des saletés. Elle peut être verrouillée à l'aide d'un cadenas à combinaison afin de limiter l'accès aux seuls employés autorisés. Ses dimensions sont de 596 mm de large x 393 mm de haut x 114 mm de profondeur. Elle est fournie avec des cadenas thermoplastiques Zenex™ 410RED, des moraillons, des étiquettes de consignation et des dispositifs de consignation électrique haute performance.

Station de consignation remplie de contenu :
  • (6) Cadenas thermoplastiques Zenex™ 410RED
  • (1) 420 Mors de sécurité en acier
  • (1) 427 Loquet de sécurité à enclenchement
  • (1) S2005 Verrouillage des broches de la prise compacte
  • (1) Couvercle de prise 488
  • (2) Verrouillages de disjoncteurs 491B
  • (2) Verrouillages de disjoncteurs 493B
  • (2) Couvercles d'interrupteurs muraux 496B
  • (2) 497A (paquet de 12) Étiquettes
PRIX PROMOTIONNEL
$644.00

était $715.00
Économisez $71.00 (10%)
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
Largeur23-1/2 po
Profondeur4-1/2 po
Hauteur15-1/2 po

Détails du produit

Nombre de cadenas2
TypePoste de verrouillage
Capacité du cadenas2
CouleurJaune
MatérielPolycarbonate
DescriptionPoste de verrouillage
Quantité par paquet1
Référence fabricantS1850E410
Nombre d'étiquettes24
Nombre de loquets2
MarqueMaster Lock