Caractéristiques:
- Dispositif de verrouillage pour prise électrique rotative
- La rotation vers l'extérieur ou l'intérieur facilite l'application et le rangement.
- Entoure la prise électrique et la protège contre les reconnexions accidentelles.
- Sa conception rotative brevetée facilite l'installation dans les espaces restreints.
- Complète avec des étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité (anglais, français et espagnol)
- Les boîtiers en thermoplastique diélectrique, robustes et légers, résistent aux produits chimiques.
- Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes
- Pour les fiches électriques d'un diamètre maximal de 57 mm (2-1/4 po) x 82 mm (3-1/4 po) avec un diamètre de cordon maximal de 19 mm (3/4 po) (La plupart des fiches de 110 volts et de nombreuses fiches de 220 volts)
- Cadenas vendu séparément