Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
VENTE
Master Lock

Référence :WBB729932

Référence fabricant : 488

Dispositif de verrouillage rotatif pour prise électrique Master Lock®, 220-550 volts et plus, 488

Description du produit
Le dispositif de verrouillage rotatif pour prises électriques Master Lock® n° 488 accepte les cordons d'un diamètre maximal de 19 mm (3/4 po) et les prises électriques jusqu'à 76 mm (3 po) de diamètre et 152 mm (6 po) de longueur. Ce dispositif entoure la prise et empêche tout rebranchement accidentel. Sa conception rotative unique et brevetée facilite l'installation dans les espaces restreints. Fabriqué en thermoplastique Zenex™ robuste et léger, il résiste aux produits chimiques et offre une performance optimale même dans des conditions extrêmes. Il est muni d'étiquettes de sécurité permanentes haute visibilité. Compatible avec les prises de 240 et 550 volts.

Caractéristiques

  • Dispositif de verrouillage rotatif pour prise électrique de grande taille
  • La rotation vers l'extérieur ou l'intérieur facilite l'application et le rangement.
  • Entoure la prise électrique et la protège contre les reconnexions accidentelles.
  • Sa conception rotative brevetée facilite l'installation dans les espaces restreints.
  • Complète avec des étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité (anglais, français et espagnol)
  • Les corps en thermoplastique diélectrique, robustes et légers, résistent aux produits chimiques.
  • Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes)
  • Pour les fiches électriques d'un diamètre maximal de 76 mm (3 po) x 152 mm (6 po) avec un diamètre de cordon maximal de 19 mm (3/4 po) (La plupart des fiches de 110 volts et de nombreuses fiches de 220 volts)


PRIX PROMOTIONNEL
$32.95

était $35.95
Économisez $3.00 (8%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3
Largeur3 po
Hauteur6 po

Détails du produit

Plage de température-50 à 350 °F
TypeVerrouillage de la prise
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
DescriptionVerrouillage des prises électriques
CouleurRouge
Référence fabricant488
À utiliser avecPrises 110 volts et 220 volts
MarqueMaster Lock