Master Lock

Référence :WBB729988

Référence fabricant : 1483BP410

Station de sécurité Master Lock® pour 10 cadenas, cadenas thermoplastiques Zenex™, 1483BP410

Description du produit
Quantité par carton principal : 1. Emballage commercial. Comprend un système de suivi des clés de cadenas de consignation de sécurité gratuit : il vous suffit de renvoyer la carte pré-remplie après votre achat. Master Lock® vous fournira un numéro de système enregistré, conservera un registre des clés de cadenas fournies avec votre station et veillera à ce qu'il n'y ait pas de doublons sur vos futures commandes de cadenas de sécurité. Il est essentiel d'éviter la duplication des clés dans vos procédures de consignation.

Caractéristiques

  • Station de verrouillage de sécurité avec cadenas et 10 cadenas Zenex™ 410RED, à clés différentes.
  • Contient également 2 agrafes 420 et 2 sachets (12 agrafes/sachet) d'étiquettes 497A
  • Un couvercle translucide verrouillable exclusif protège le contenu de la poussière et des saletés et garantit que les cadenas de verrouillage sont disponibles lorsque vous en avez besoin.
  • Le matériau en polycarbonate résistant offre une résistance à la chaleur deux fois supérieure et une résistance aux chocs quatre fois supérieure à celle des stations classiques.
  • Sa construction monobloc moulée garantit qu'aucun clip de suspension collé ni aucune poche pour étiquette ne se détachera jamais.
  • Les clips de fixation renforcés facilitent le rangement et le retrait des cadenas et des moraillons.
  • Le cadenas Zenex™ comprend des étiquettes avant et arrière en anglais, espagnol et français.
  • La station mesure 15-1/2"H x 22"L x 1-3/4"P (39,3 cm x 55,8 cm x 4,4 cm)
PRIX
$559.00
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
Largeur22 po
Profondeur1-3/4 po
Hauteur15-1/2 po

Détails du produit

Nombre de cadenas10
TypePoste de verrouillage
Capacité du cadenas2
CouleurJaune
MatérielPolycarbonate
DescriptionStation de cadenas de sécurité à 10 verrous
Quantité par paquet1
Référence fabricant1483BP410
Nombre d'étiquettes2 paquets
Nombre de loquets2
MarqueMaster Lock