Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce produit n’est pas pour évaluer les températures humaines ou organiques. Ce dispositif infrarouge est conçu pour fournir des relevés de température à la demande pour le CVC et l’équipement industriel.
Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser
Dispose de deux technologies de laser infrarouge et double. The Temperature Range is -76 to 1022°F -60 to 550°C and the Field Of View is 12 : 1. Accuracy: (+/-)2°C (4°F) or (+/-)2 Percent of reading.
Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser
Dispose de deux technologies de laser infrarouge et double. The Temperature Range is -76 to 1022°F -60 to 550°C and the Field Of View is 12 : 1. Accuracy: (+/-)2°C (4°F) or (+/-)2 Percent of reading.
Détails du produit
- résolution 0,1° F / 0,1° C
- Rapport de champ de vision 12-1
- Marque Mastercool
- Heures de vie de batterie 180
- Temps de réponse 1 seconde
- Plage de température -76 à 1022 (-60 à 550C) °F
- Numéro de référence du fabricant 52224-CC
- Précision 2 % °F
- Comprend 2 piles AAA, plastique moulé mallette
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GREG
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Art
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un thermomètre infrarouge très facile à utiliser.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit