Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Performa, gris non tachant marche avec protection du plancher supérieur
- Bande de roulement n’est pas ramasser débris
- Douille de Delrin en roue
- En acier inoxydable clé à douille à 3/8" taille essieu
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Taille du roulement 3/8 en
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Longueur du moyeu 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de l’essieu 3/8 en
- Capacité de poids 325 lbs (147,73 kg)
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue Performa en caoutchouc
- Marque Colson
- Type de clé Acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Type de roulement Bague de Delrin
- Série 2
- Numéro de référence du fabricant 2.00005.444
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Roue Colson® série 2, 2.00005.444 - 5 x 1-1/4, caoutchouc performant, bague Delrin 3/8 - gris
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires