Prix : 12,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hudson roulements 5/8" carbone acier usiné transfert Ball Drop-in
boule principale en acier au carbone de 5/8 pouces tourne sur un lit de balles de soutien en acier au carbone 3/32 pouces dans une tasse usiné en acier au carbone. La coupe et le couvercle sont trempés et zingué. Roulements de Hudson est un fabricant innovateur domestique des transferts de boule. La balle MBT transfert propose un logement usiné qui est trempé et plaqué avec un bouchon en métal embouti. Épaulement permet à unité d’être tombé dans un trou de 1 po. Option de logement comprend en acier inoxydable. Ball options incluent en acier inoxydable, nylon, delrin et phénolique.
boule principale en acier au carbone de 5/8 pouces tourne sur un lit de balles de soutien en acier au carbone 3/32 pouces dans une tasse usiné en acier au carbone. La coupe et le couvercle sont trempés et zingué. Roulements de Hudson est un fabricant innovateur domestique des transferts de boule. La balle MBT transfert propose un logement usiné qui est trempé et plaqué avec un bouchon en métal embouti. Épaulement permet à unité d’être tombé dans un trou de 1 po. Option de logement comprend en acier inoxydable. Ball options incluent en acier inoxydable, nylon, delrin et phénolique.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 13/16 en
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Plage de largeur de balle 1 in (2,54 cm)
- Diamètre de la bille 5/8 en
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau du boîtier Acier au carbone
- Type Boule de transfert de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque Roulements de Hudson
- Matériau de recouvrement Acier au carbone
- Matériau Acier au carbone
- Numéro de référence du fabricant MBT-5/8CS
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hudson roulements 5/8" carbone acier usiné Drop-in Ball transfert MBT-5/8CS
12,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires