Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 265,95 $ ch.
- Acheter 5 259,95 $ ch.
- Acheter 6+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Permet un mouvement instantané des objets de fond plat dans n’importe quelle Direction.
Ballon transfert convoyeur à bandes sont faciles à installer et simple à utiliser. Simplement la ligne vers le haut de la bande de transfert de boule sur votre panier, la table ou le poste de travail et boulonner avec les languettes de montage intégral situés à chaque extrémité (matériel non inclus). Bande de transfert de boule a un fini chromé durable. 1" boules de diamètre sont montés sur 3-¼" centres et offre la capacité de 75 lb par balle.
Ballon transfert convoyeur à bandes sont faciles à installer et simple à utiliser. Simplement la ligne vers le haut de la bande de transfert de boule sur votre panier, la table ou le poste de travail et boulonner avec les languettes de montage intégral situés à chaque extrémité (matériel non inclus). Bande de transfert de boule a un fini chromé durable. 1" boules de diamètre sont montés sur 3-¼" centres et offre la capacité de 75 lb par balle.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Plage de largeur de balle 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Centre de balle 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Espacement des balles 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Bande de convoyeur de transfert ball
- Marque Vestil
- Finition Acier chromé
- Numéro de référence du fabricant BALL-S60
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ball Transfer Conveyor Strip BALL-S60 60"L 75 Lb. Capacité par balle
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires