Hytrol® modèle TA 6' L curseur lit convoyeur 6TA16 115V/1PH - ceinture 12" W
Article nº : WBB589177
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 5
- 10
- 15
5
- 12
- 14
- 20
- 24
12
Prix : 6 275,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques standards incluent ceinture BBS Black Ultimate 140, moteur monophasé de 1/2HP 115/230, 4" ø disque & queue poulies, scellé ver C visage Vitesse réducteur. Adouci et retour oisifs ont des roulements à billes lubrifiés.
Ce produit est non annulable et non retournable.
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Poids 272 lbs (123,64 kg)
- Largeur de la ceinture 12 in (30,48 cm)
- Diamètre de la poulie d’entraînement 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la ceinture 5 pi (1,52 m)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids 335 lbs (152,27 kg)
- Largeur totale du lit 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Tension 115/230 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Vitesse du convoyeur PI/MIN 65
- Type Convoyeur standard
- Marque Hytrol
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 6TA16 115V/1PH
- Section de convoyeur Ligne droite
- Roues par pied 10
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hytrol® modèle TA 6' L curseur lit convoyeur 6TA16 115V/1PH - ceinture 12" W
6275,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires