Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SUPPORT À ROULEAUX PORTATIFS MULTIFONCTIONS
La conception innovante comprend une tête rotative qui donne un Support de surface de support platun Support à billes à rouleaux omnidirectionnel ou un Support à rouleaux bidirectionnel. Le support est conçu pour être utilisé comme station d’alimentation portable pour une utilisation devant les perceuses et les scies, ou comme « coup de main » pour soutenir le matériel en cours de travail. Le support à rouleaux de 17 « W offre une hauteur réglable de 27-1/2 » à 43 » qui est verrouillée en position avec un levier manuel pour un positionnement précis. Base extra large offre une stabilité exceptionnelle. Construction en acier durable a un résistant aux rayures finition vernie et 1,9" rouleaux de diamètre en acier est chromés pour la longue vie. Assemble facilement.
La conception innovante comprend une tête rotative qui donne un Support de surface de support platun Support à billes à rouleaux omnidirectionnel ou un Support à rouleaux bidirectionnel. Le support est conçu pour être utilisé comme station d’alimentation portable pour une utilisation devant les perceuses et les scies, ou comme « coup de main » pour soutenir le matériel en cours de travail. Le support à rouleaux de 17 « W offre une hauteur réglable de 27-1/2 » à 43 » qui est verrouillée en position avec un levier manuel pour un positionnement précis. Base extra large offre une stabilité exceptionnelle. Construction en acier durable a un résistant aux rayures finition vernie et 1,9" rouleaux de diamètre en acier est chromés pour la longue vie. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur réglable 27-1/2 à 43 in
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Support à rouleaux horizontal
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant STAND-MF
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs
Article nº : 985778
Pas encore évalué
179,95 $
Portable Roller Stand STAND-MF 27,5" à 43" Ht. Gamme 125 Lb Cap.
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires