Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FOLDING STEEL CARGO CONTROL BAR - LOAD STABILIZER
Sécurise et contribue au maintien de charge de déplacement et tomber pendant le transport. Utiliser entre les murs ou le plancher et toit de van, camion ou remorque. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser en couples. Se plie pour un compact 56" L pour stockage intérieur cabine, diminuant ainsi le risque de vol. S’ajuste 87" à 115" avec cliquet positif. barre en acier carré de 1-1/2" et des joints soudés. 4" carré des coussinets de pieds de caoutchouc de préhension sûre.
Sécurise et contribue au maintien de charge de déplacement et tomber pendant le transport. Utiliser entre les murs ou le plancher et toit de van, camion ou remorque. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser en couples. Se plie pour un compact 56" L pour stockage intérieur cabine, diminuant ainsi le risque de vol. S’ajuste 87" à 115" avec cliquet positif. barre en acier carré de 1-1/2" et des joints soudés. 4" carré des coussinets de pieds de caoutchouc de préhension sûre.
Poids &Dimensions
- Longueur réglable 87 - 115 pouces
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Type Barre cargo
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 241300
- Couleur Jaune
- Devoir Médium
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Silas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon rapport qualité prix. -
Reviewer : Nick
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Lourde, mais robuste, cette barre de charge pliante fait son travail, et m’a sauvé d’avoir à obtenir un rack de toit pour ma voiture. Le mécanisme de cliquet vous permet de la manivelle vers le bas aussi dur que vous le souhaitez. Plus de déconner avec plusieurs barres de charge, celui-ci peut tenir une charge par lui-même. Mon seul reproche est que le mécanisme de libération est un peu têtu. C’est la seule barre de charge que je peux plier et tenir dans le coffre de ma voiture. Je peux aussi le prendre dans la cabine d’un camion sans que cela ne se fasse de travers. Très bon produit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Global Industrial™ Folding Steel Cargo Control Bar - Stabilisateur de charge
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires