Souvent achetés ensemble
Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Conforme à l’exigence 1 910,178(k)(1) de l’OSHA
✓ Conçu pour résister aux intempéries
Évitez les accidents dangereux à vos stations d’accueil avec la cale de roue en caoutchouc moulé industriel™ Global avec poignée. Cette cale de roue fiable est dotée de pinces de traction intégrées qui créent une friction maximale entre le pneu et la surface de stationnement. Chock est construit en caoutchouc moulé robuste qui résiste à la déchirure et résiste aux conditions météorologiques extrêmes. Chock comprend une poignée en acier incurvé de 32 « H qui permet un placement facile au niveau de la roue en cours d’étranglement. Garantie limitée de 1 ans.
Cette unité répond à l’exigence 1 910,178 (k) (1) de l’OSHA qui stipule que « les freins des camions routiers doivent être réglés et les cales de roue placées sous les roues arrière pour empêcher les camions de rouler lorsqu’ils sont embarqués avec des camions industriels motorisés ».
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Cale de roue avec poignée
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Caoutchouc/acier
- Numéro de référence du fabricant 988925
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Cale de roue avec poignée en caoutchouc moulé, meilleure valeur
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Novembre 20, 2022
-
Reviewer : Vianney
Date de : Février 13, 2021
Votre commentaire :
Bon article à un bon prix. -
Reviewer : CHARLES
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
tous vos produits ont été grands Merci -
Reviewer : GARY
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Tout ce que nous recherchions -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les cales de roue sont exactement ce que je cherchais -
Reviewer : Dewey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Solution simple pour un problème de sécurité. Utilisé pour garder un chariot en place tout en étant transporté sur une plate-forme d’ascenseur. Fonctionne très bien.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids sont les cales ?
Question posée par : Lavoris, 08, 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Lavoris, la cale pèse environ 12 livres. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Wheel Chock Holder, 12-7/8"W x 7-7/16"D x 6-7/16"H
Article nº : 989049
Pas encore évalué
61,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 181,00 $ plus
Cale de roue Global Industrial™ en aluminium avec panneau de sécurité et poignée
Article nº : 988990
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires