Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DL40-HDLED 40" Heavy Duty LED Dock Light
Heavy Duty LED Dock Light idéal pour les entrepôts alimentaires. Avec un couvercle en aluminium coulé résistant à l'impact et un couvercle acrylique clair. Utilise jusqu'à 94 % moins d'énergie que les caractéristiques à incandescence traditionnelles et a un potentiel de remise d'énergie. Disponible sous forme de lumière de dock complète avec la tête et les bras ou tout simplement la tête légère.
Heavy Duty LED Dock Light idéal pour les entrepôts alimentaires. Avec un couvercle en aluminium coulé résistant à l'impact et un couvercle acrylique clair. Utilise jusqu'à 94 % moins d'énergie que les caractéristiques à incandescence traditionnelles et a un potentiel de remise d'énergie. Disponible sous forme de lumière de dock complète avec la tête et les bras ou tout simplement la tête légère.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 8 ft
- Atteindre 40 dans
- Poids 21 lbs
Détails du produit
- Angle de faisceau 10 °
- Tension 100-240VAC, 50/60Hz, Monophasé V
- Type d’ampoule LED
- Durée de vie moyenne 100 000 heures par heure
- Assemblage requis Assemblé
- Description Heavy Duty LED Dock Light (lumière lourde de quai led)
- Puissance en watts 17,6 W
- Type Prise standard
- Marque Innovations idéales d'entrepôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium coulé
- Lumens 1000
- Numéro de référence du fabricant 60-5405
- Température de couleur 5500 K
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ideal Warehouse Innovations DL40-HDLED Heavy Duty LED Dock Light 40" Bras 1000 Lumens, 5500K, 8' cordon
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit