Prix : 433,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rétrofit de la tête d’éclairage de quai et de la tête de module LED en polyéthylène (TL)
Modernisation du module Head-LED aux feux de quai standard.
Modernisation du module Head-LED aux feux de quai standard.
Poids &Dimensions
- Poids 6 lbs
Détails du produit
- Angle de faisceau 10 °
- Type d’ampoule LED
- Tension 120 VCA, 60 HZ V
- Durée de vie moyenne 60 000 heures par heure
- Assemblage requis Assemblé
- Description Rénovation de tête de lumière de dock - module LED
- Puissance en watts 13,36 W
- Type Lumière de tête seulement
- Marque Innovations idéales d'entrepôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau En polycarbonate
- Lumens 810
- Numéro de référence du fabricant 60-5409
- Température de couleur 5500 K
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ideal Warehouse Innovations Tête d’éclairage de quai (TL), rétrofit et tête en polyéthylène pour module LED, 810 lumens, 5500K
433,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit