Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tête de quai flexible en polyéthylène léger de 40 po (TL)
La tête de polycarbonate résistante à fort impact est pratiquement indestructible en vertu d'une utilisation industrielle normale, ce qui élimine la nécessité de réparations fréquentes et coûteuses et laisse les équipes d'entretien plus productives. La tête résistante aux chocs pèse 50 pour cent de moins que les têtes métalliques conventionnelles et l'ampoule est protégée par un garde-fils. Ampoule non incluse. De nombreux travailleurs ont été brûlés en touchant une lampe à tête chaude. La tête de polycarbonate résiste à l'accumulation de chaleur élevée des têtes lumineuses conventionnelles de dock. La finition jaune de revêtement de poudre de sécurité favorise la haute visibilité et est résistante à la rouille. Ancres avec support robuste et entièrement métallique et quatre trous de montage de 7/16 po (11 mm) pour répartir le poids et transférer la charge. Les bras sont fabriqués à partir de 1-1/2" (38 mm), tubes en acier carré de 14 calibres dans une conception à double jambe.
La tête de polycarbonate résistante à fort impact est pratiquement indestructible en vertu d'une utilisation industrielle normale, ce qui élimine la nécessité de réparations fréquentes et coûteuses et laisse les équipes d'entretien plus productives. La tête résistante aux chocs pèse 50 pour cent de moins que les têtes métalliques conventionnelles et l'ampoule est protégée par un garde-fils. Ampoule non incluse. De nombreux travailleurs ont été brûlés en touchant une lampe à tête chaude. La tête de polycarbonate résiste à l'accumulation de chaleur élevée des têtes lumineuses conventionnelles de dock. La finition jaune de revêtement de poudre de sécurité favorise la haute visibilité et est résistante à la rouille. Ancres avec support robuste et entièrement métallique et quatre trous de montage de 7/16 po (11 mm) pour répartir le poids et transférer la charge. Les bras sont fabriqués à partir de 1-1/2" (38 mm), tubes en acier carré de 14 calibres dans une conception à double jambe.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 8 ft
- Atteindre 40 dans
- Poids 16 lbs
Détails du produit
- Angle de faisceau 10 °
- Type d’ampoule PAR38
- Tension 240 VCA, 150 W maximum, 50/60 Hz V
- Assemblage requis Assemblé
- Description Lumière flexible de dock
- Type Prise standard
- Marque Innovations idéales d'entrepôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 60-5422
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ideal Warehouse Innovations Lampe de quai flexible à tête en polyéthylène (TL), bras de 40 po, incandescent, cordon de 8 pi
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit