Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ideal Warehouse Innovations Lampe de quai flexible à tête en polyéthylène (TL), bras de 60 po, incandescent, cordon de 6 pi

Ideal Warehouse Innovations Lampe de quai flexible à tête en polyéthylène (TL), bras de 60 po, incandescent, cordon de 6 pi

Article nº : WBB0013647

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 479,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ideal Warehouse Innovations Garde de lampe à fil de lumière de quai pour tête en polyéthylène (TL)

Ideal Warehouse Innovations Garde de lampe à fil de lumière de quai pour tête en polyéthylène (TL)

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-P Standard Dock Light 40" Bras, Incandescent, 8' cordon

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Ideal Warehouse Innovations DL40-PLED Standard LED Dock Light 40" Bras, 1088 Lumens, 6500K, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-PLED Standard LED Dock Light 40" Bras, 1088 Lumens, 6500K, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-HDLED Heavy Duty LED Dock Light 40" Bras 1000 Lumens, 5500K, 8' cordon

Ideal Warehouse Innovations DL40-HDLED Heavy Duty LED Dock Light 40" Bras 1000 Lumens, 5500K, 8' cordon

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

60" Flexible Dock Light Poly Head (TL)

La tête de polycarbonate résistante à fort impact est pratiquement indestructible en vertu d'une utilisation industrielle normale, ce qui élimine la nécessité de réparations fréquentes et coûteuses et laisse les équipes d'entretien plus productives. La tête résistante aux chocs pèse 50 pour cent de moins que les têtes métalliques conventionnelles et l'ampoule est protégée par un garde-fils. Ampoule non incluse. De nombreux travailleurs ont été brûlés en touchant une lampe à tête chaude. La tête en polycarbonate "Kool" résiste à l'accumulation de chaleur élevée des têtes lumineuses conventionnelles du quai. La finition jaune de revêtement de poudre de sécurité favorise la haute visibilité et est résistante à la rouille. Ancres avec support robuste et entièrement métallique et quatre trous de montage de 7/16 po (11 mm) pour répartir le poids et transférer la charge. Les bras sont fabriqués à partir de 1-1/2" (38 mm), tubes en acier carré de 14 calibres dans une conception à double jambe.

Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 6 ft
  • Atteindre 60 dans
  • Poids 21 lbs

Détails du produit

  • Angle de faisceau 10 °
  • Tension 120 VCA, 60 HZ V
  • Type d’ampoule PAR38
  • Description Lumière flexible de dock
  • Assemblage requis Assemblé
  • Type Prise standard
  • Marque Innovations idéales d'entrepôt
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 60-5423
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
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
Ideal Warehouse Innovations Lampe de quai flexible à tête en polyéthylène (TL), bras de 60 po, incandescent, cordon de 6 pi

Ideal Warehouse Innovations Lampe de quai flexible à tête en polyéthylène (TL), bras de 60 po, incandescent, cordon de 6 pi

Article nº : WBB0013647