Prix : 606,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tête led light DeL HDLED Dock seulement
Heavy Duty LED Dock Light idéal pour les entrepôts alimentaires. Avec un couvercle en aluminium coulé résistant à l'impact et un couvercle acrylique clair. Utilise jusqu'à 94 % moins d'énergie que les caractéristiques à incandescence traditionnelles et a un potentiel de remise d'énergie. Disponible sous forme de lumière de quai complète avec tête et bras.
Heavy Duty LED Dock Light idéal pour les entrepôts alimentaires. Avec un couvercle en aluminium coulé résistant à l'impact et un couvercle acrylique clair. Utilise jusqu'à 94 % moins d'énergie que les caractéristiques à incandescence traditionnelles et a un potentiel de remise d'énergie. Disponible sous forme de lumière de quai complète avec tête et bras.
Poids &Dimensions
- Poids 8 lbs
Détails du produit
- Angle de faisceau 10 °
- Tension 100-240VAC, 50/60Hz, Monophasé V
- Type d’ampoule LED
- Durée de vie moyenne 100 000 heures par heure
- Assemblage requis Assemblé
- Description Tête led de lumière de dock seulement
- Puissance en watts 17,6 W
- Type Lumière de tête seulement
- Marque Innovations idéales d'entrepôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium coulé
- Lumens 1000
- Numéro de référence du fabricant 60-5407
- Température de couleur 5500 K
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ideal Warehouse Innovations HDLED LED Dock Light Head Only, 17,6W, 1000 Lumens, 5500K
606,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit