Prix : 445,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 445,95 $ ch.
- Acheter 5+ 419,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portes de sécurité pliantes robustes
PORTAIL DE PORTE LE PLUS SOLIDE SUR LE MARCHÉ
Les barrières de porte sont parfaites pour sécuriser les entrées à fort trafic jusqu’à 4 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails peuvent être montés à gauche ou à droite et pivotent sur des charnières, s’ouvrant comme une porte. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les barrières s’effondrent et pivotent pour s’écarter, créant ainsi un accès sans obstacle. Les portails peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour une alternative peu coûteuse, utilisez des portails ECO™ à usage moyen.
CARACTÉRISTIQUES :
PORTAIL DE PORTE LE PLUS SOLIDE SUR LE MARCHÉ
Les barrières de porte sont parfaites pour sécuriser les entrées à fort trafic jusqu’à 4 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails peuvent être montés à gauche ou à droite et pivotent sur des charnières, s’ouvrant comme une porte. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les barrières s’effondrent et pivotent pour s’écarter, créant ainsi un accès sans obstacle. Les portails peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour une alternative peu coûteuse, utilisez des portails ECO™ à usage moyen.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé robuste de calibre 14
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
- Les portes approvisionnées sont expédiées en 2 à 3 jours ouvrables
- Les portes personnalisées sont expédiées en 7 à 14 jours ouvrables
Poids &Dimensions
- Largeur 48
- Hauteur 5-7/16 po (13,81 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
- Hauteur pliée 71 in (180,34 cm)
- Largeur pliée 7 in (17,78 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Porte de porte
- Nombre de roulettes 0
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant D71
- Caster Type Aucun
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VERNON
Date de : Mars 26, 2021
-
Reviewer : david
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
cette porte était vraiment facile pour une personne d’installer, mais peut être améliorée pour augmenter la sécurité -
Reviewer : Khalid
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous étions obtenir cambriolés à nos activités de vente au détail avec portes vitrées. Malheureusement, dans une petite collectivité rurale, j’ai dû installer ces portes porte pour empêcher la rupture les têtes de meth. Alors qu’ils peuvent toujours éclater les fenêtres, il serait pratiquement impossible pour une personne d’obtenir dans les portes. Nous envisageons maintenant ces pour les trois fenêtres exposées aussi bien. Ils sont ridiculement faciles à installer, et couplé avec nos caméras de sécurité et d’alarme, nous nous sentons assez sûr à nos occupations étant sûre de ces vandales et des voleurs. Le prix était bon et juste pour leur poids considérable les frais d’expédition. J’achèterais à nouveau. -
Reviewer : Pat de paradis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je l’ai sorti de la boîte et les visser au mur, facile. Il balance aussi donc il est toujours à l’écart. Beau produit !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière à porte pliante, 48 po L x 71 po H repliée
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires