Souvent achetés ensemble
Prix : 656,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Réglage de la hauteur de 39-1/2 » à 51 »
✓ Niveaux remorques garées sur un terrain en pente
Le support de vérin stabilisateur de remorque industrielle™ industrielle mondiale aide à éviter que les semi-remorques ne soient renversées lorsqu’elles ne sont pas connectées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement. Utilisez-le dans les stations d’accueil, les entrepôts et les lots. Il peut également être utilisé pour niveler les remorques garées sur un sol en pente et pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface molle. Toutes les constructions en acier sont dotées d’une finition durable recouverte de poudre. Utilisation des chandelles individuellement ou par paires.
Cette prise offre rapide, 39-1/2" facile à 51" hauteur réglable avec mécanisme de cliquet. Dispose d’un cliquet de main réversible bidirectionnelle facile à utiliser avec une poignée de préhension sûre. Conception de camion de main permet un positionnement facile et rapide. Grande poutre de 24 « L x 6 » W pour la stabilité de la remorque. La base triangulaire de 16 » offre une rigidité maximale. Deux diamètre 8" en hévéa massif-roues et une roue de diamètre en acier 4". 100 000 lb capacité statique et 50 000 lb, capacité de levage.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 50 000 lbs
- Diamètre de la roue 8 &4 pouces
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 100 000 lbs
- Hauteur abaissée 39-1/2 po (100,33 cm)
- Poids 154 lbs (70 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Clé à cliquet
- Assemblage requis Non
- Type Cric stabilisateur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 500106
- Couleur Jaune
- Type de roue En hévéa massif & acier
Garantie
- Garantie 1 ans
- Acier solide positionnement roue permet à jack de se déplacer sous la remorque sans devoir incliner la prise. Construction Super robuste en acier fournit de base avec une rigidité supplémentaire.
- Poignée de levage permet à utilisateur soulever la remorque sans se pencher. Cliquet permet de soulever plus facilement et est réversible pour contrôlée abaissement.
- 24" faisceau large en haut, s’étend sur les fermes sous remorque standard pour fournir un soutien structurel approprié.
-
Remorque Heavy Duty stabilisant chandelles 100 000 lb capacité statique
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GERALD
Date de : Janvier 16, 2021
-
Reviewer : MATT
Date de : Août 05, 2020
Votre commentaire :
livré rapidement et fonctionne très bien -
Reviewer : CHRIS
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
La structure et le fonctionnement mécanique de cette prise stabilisatrice sont très bien, mais il est arrivé avec une poignée à cliquet endommagée. -
Reviewer : Tiffany
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Globalement, très heureux avec l’achat des stands de cric lourds, ainsi que les utilisateurs d’eux. -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jack stand manœuvres bien, facile à placer et fait le travail requis de celui-ci. Le mécanisme à cliquet est encombrant, les cliquets à 1/4 tours. Stand parfait si vous n’avez pas constamment à élever et à abaisser. -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Livraison rapide et produit fabriqué de bonne qualité. Fonctionne pour notre DC. -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bons jacks. -
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jusqu’ici si bon, facile à utiliser et à manœuvrer -
Reviewer : Troy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit. Comparé les prix avec plusieurs autres entreprises et ne pouvait pas être battu. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il semble très bien construit. Il est d’utiliser et de manœuvre. En outre, il a une grande puissance de levage. Je recommande vivement ce produit.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Placement recommandée ? Retour en arrière de l’attelage ? (avant)
Question posée par : Frank, 08 et 2019 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 08, 2019
Bonjour Frank, hauteur du bouchon de la prise doit être ajustée afin qu’il occupe fermement contre la face inférieure de l’armature de la semi-remorque. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Actuellement, nous utilisons ces chandelles pour soutenir la remorque au milieu du nez. Le fabricant recommande 1 au niveau du nez ou 1 sur chaque coin (2 total) pour une meilleure stabilité ?
Question posée par : Travis, 29 et 2018 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Travis, nous vous recommandons d’utiliser le CRIC se dresse en paires ou en un dans chaque coin pour améliorer la stabilité. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
L’autocollant sur le cric dit placer confortablement sous la caravane. avec le poids que l'on met sur les remorques, il le rend très difficile à enlever et pourrait causer une souche. Nous typiquement Réglez-le 1"(un pouce) ci-dessous afin que la remorque se dépose sur la prise. est-ce acceptable ? où/comment avez-vous déterminé la « confortablement » sous la remorque ?
Question posée par : tchad, 12, 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 12, 2016
Respecter les Instructions sur la prise. La prise doit être bien ajusté (serré, sans mouvement) pour un fonctionnement correct.
-
46,95 $
Global Industrial™ Heavy-Duty Trailer Stabilizing Jack Stand, 100 000 Lb Capacité statique
656,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires