Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Un travailleur peut charger le Rock-It soudés double avec sécurité et facilité. Le cadre exclusif de dérapage-résistance élimine la possibilité de l’unité coulissante loin pendant le chargement, rendant celui-ci des unités plus sûres du genre. Le carillon crochet formé dans les crochets de plaque de nez sur le carillon de baril, éliminant le risque du baril tomber pendant le chargement. Batterie doit être moins élevé pour le crochet de la poignée engager le carillon de tambour de 29". Le Rock-It gère les tambours pesant jusqu'à fini en émail orange Durable 1000 lb. Made in USA.
Cette station a deux roulettes arrière et deux roues de chargement frontal.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Diamètre de la roue 5 &3 pouces
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Hauteur de vidage ou de drainage 20-3/4 po (52,71 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 30 & 55 gal
- Type Rock-It tambour berceau
- Marque Meco Omaha
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DSP-H
- Couleur Orange
- Type de roue Polyoléfine
- Style de poignée Acier électro-plaqué zinc
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poignée et crochet en zinc de remplacement DSH pour berceaux de tambour MECO Ohama Rock-It
Article nº : 988505
Pas encore évalué
46,95 $
DSDP de bac à goutte optionnel pour berceaux de tambour MECO Ohama Rock-It
Article nº : 988506
Pas encore évalué
97,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
55,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
39,48 $
278,95 $
1 359,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
395,95 $
Économisez 80,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums
Article nº : 233581
Expédition en un jour ouvrable
229,95 $
comparer les élémentsRock-It Drum Cradle Polyolefin Casters 1000 Lb. - DSP-H
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires