Souvent achetés ensemble
Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Soulever, déplacer, vider et ranger 30 ou fûts en acier gal 55 rapidement et facilement. Solide, soudé en acier avec poignées de bois dur rétractable. Se déplace facilement sur deux-roues 5" poly rigide et roulettes pivotantes deux 3" poly. Une poignée en acier est incluse pour la tenue de la Caisse au cours de l’opération de basculement. Les roulettes permettent la rotation du tambour. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 43 in (109,22 cm)
- Diamètre de la roue 5 &3 pouces
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
- Hauteur de vidage ou de drainage 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 30 & 55 gal
- Type Berceau de tambour
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 482132
- Couleur Rouge
- Type de roue Polyoléfine
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Toby
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Stephen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne construction lourde, poignées bien avec le baril complet sur elle -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Parfait pour séparer les couches des ordures régulières. -
Reviewer : Dianne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas de problème. Expédition rapide. Bon produit. -
Reviewer : LARRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
le gadget fait juste à peine ce que nous avons besoin de faire. les onglets pour sous le fond de tambour devrait être un peu plus long. la poignée devrait être un autre 6 ou 8 "plus long aussi pour l’amélioration de l’effet de levier. ma préoccupa tion pour l’avenir est les écrous et les boulons tous corrodant et il s’effondre. Nous travaillons avec du chlore liquide et c’est dur sur tout ce que j’ai essayé,-pompes manuelles, pompes électriques, syphons, donc pour le droit Noe cela aide, mais l’échec est attendu. -
Reviewer : WAYNE FUNKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
PAS VRAIMENT HEUREUX AVEC LE PRODUIT. UNE DES POIGNÉES DE CHÊNE A CASSÉ LA PREMIÈRE FOIS NOUS AVONS INCLINÉ UN BARIL SUR ELLE. J’AI DÛ ACHETER 2 PIÈCES DE 1X2 ACIER RECTANGULAIRE POUR LES REMPLACER. AUSSI EN RAISON DE L’ANGLE DU FOND IL ÉTAIT TRÈS DIFFICILE D’OBTENIR LE BARIL INCLINÉ À UNE POSITION HORIZONTALE. IL NOUS A FALLU 2 D’ENTRE NOUS POUR L’INCLINER. NE SERAIT PAS ACHETER UN AUTRE D’ENTRE EUX. Commentaire de gestion globale: nous contacterons le client et résoudrons le problème. * * * -
Reviewer : Charles
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, l’unité est assez bonne. Il prétend manipuler les tambours 55gal et 30gal. Les «pieds» qui attrapent le bord inférieur du baril à peine attrapé le bord des barils 30gal j’ai acheté de Global... en fait, étaient le baril 30gal plein, il aurait pu facilement glissé-hors des «pieds». J’ai simplement soudé une 2 "de large longueur de 3/16" plaque d’acier entre les deux "pieds". Maintenant, je n’ai aucun problème à soulever un tambour plein 30gal. Autre que cela, le berceau fait ce que je veux qu’il fasse. -
Reviewer : Projet de loi
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme annoncé. -
Reviewer : Terry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce berceau de baril est un berceau robuste et facile à manipuler. J’ai vendu ce style ou de type il ya des années et je ne recommande ce produit.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
22,50 $
1 365,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Berceau de tambour rotatif industriel ™ lourd avec des poignées en bois - Roues Polyolefin
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires