Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ La conception du bras pliant articulé permet d’économiser de l’espace de stockage
✓ La finition en poudre jaune durable protège la construction en acier soudé
Soulevez, transportez et déposez rapidement et facilement des tambours en acier sans quitter le siège de votre chariot élévateur à fourche avec la préhension à tambour de chariot élévateur à fourche unique Global Industrial™. Se monte facilement sur les fourches - Les opérateurs peuvent facilement le monter sur les fourches et serrer à la main les vis de verrouillage - aucun outil n’est nécessaire. La porte-fusée système de préhension est abaissée autour du tambour, saisit fermement et puis levée. Le poids du tambour maintient les « mâchoires de saisie » en place pour minimiser le glissement. Le tambour est automatiquement libéré en abaissant les fourches et est uniquement destiné à être utilisé avec des tambours en acier. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Centre à Centre de Fork Tine 16 in (40,64 cm)
- Taille de la mâchoire Pour les fûts de 55 gallons jusqu’à 22,4 diamètres
- Longueur 43-3/16 po (109,7 cm)
- Ouverture de fourche 5-1/2 » X 2 » d’in
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pince à tambour
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Pince à tambour
- Numéro de référence du fabricant DG-55-D
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours par an
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Larry
Date de : Décembre 16, 2023
-
Reviewer : falaise
Date de : Janvier 14, 2021
Votre commentaire :
Facile à utiliser et n’a eu aucun problème de chargement 150 des fûts de 55 gallons. Note fonctionne bien sur les tambours en plastique ou en métal -
Reviewer : ROBERT
Date de : Janvier 09, 2021
Votre commentaire :
FONCTIONNE BIEN, A DÛ SOUDER UN AUTRE ENSEMBLE DE TUBES POUR ACCEPTER DES FOURCHES PLUS LARGES SUR ENDLOADER -
Reviewer : PATRICK
Date de : Octobre 11, 2020
Votre commentaire :
Je vous recommande -
Reviewer : Larry
Date de : Septembre 13, 2020
Votre commentaire :
Semble bon, solide, mais ne glissera pas autour de tous les tambours! A travaillé greta sur le premier tambour, ne serait pas faire le tour du deuxième tambour. Je vais essayer de broyer la peinture sur le pivot, sinon, je vais le retourner. -
Reviewer : TODD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
pas de problèmes. S’attache facilement à notre chariot élévateur et fonctionne bien. -
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet outil fonctionne très bien en cas de besoin. La livraison a été opportune et le colis est arrivé en bon état -
Reviewer : BARRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Recommander!! -
Reviewer : Kenneth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellent rapport qualité / -
Reviewer : GEORGE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un bon grappin pour l’argent!
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Est-ce que cela fonctionne sur des barils en plastique?
Question posée par : Tommy, 29, 2020 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 01, 2020
Bonjour Tommy, cette unité ne fonctionne qu’avec des tambours en acier. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Cela fonctionne pour poly et acier gal 55 batterie ? Si ce n’est pas le cas, que l'on peut travailler avec les deux types de batterie ? Merci
Question posée par : Doug, 21 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 21, 2015
Fûts en acier uniquement. Modèle 332210 peut faire les deux.
-
-
Cet appareil fonctionne sur batterie de fibre ?
Question posée par : Jim, 03 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2015
Non, malheureusement cette pince est uniquement conçu pour fonctionner avec des fûts en acier.
-
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
Little Giant Rack w/déversement contrôle puisard SS-RD-5149-42 - 51x49x8.5, Fits 42" rayonnages à palettes profonde de platelage
Article nº : B2006387
Pas encore évalué
2 189,00 $
259,95 $
95,95 $
1 365,00 $
Global Industrial™ Porte-chariots élévateurs à fourche à fourche unique, capacité de 1500 lb
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires