Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Idéal pour les liquides plus épais tels que la paraffine, huile moteur, huiles de coupe
- Correspond à 15, 30 & fûts 55 gallons
- Dispense 16 oz par course
- Livré avec un bec courbe de décharge et aussi un bec de décharge de forte inclinaison avec un écran.
- Humidifiée matériaux : alliage de Zinc, acier, polyéthylène, néoprène
- Inclus : adaptateur de 2" bung et tube d'aspiration télescopique de 33-3/4 po.
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 0,87 po (2,21 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 33-3/4 po (85,73 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur 55 in (139,7 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé En alliage de zinc, polyéthylène, acier & néoprène
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Levier de
- Taux de distribution 16 oz par course
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Levier de
- Marque Action Pump
- Taux de distribution par coup 9 à 15 oz par avc
- Type de produit Pompe
- Matériau En alliage de zinc
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 3006
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Matériau du corps Néoprène, acier, polyéthylène, alliage de zinc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOANNE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Sonicgrub
Date de : Juin 24, 2015
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle viscosité cette pompe va-t-elle pomper ?
Question posée par : David, 17 et 2019 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 17, 2019
Bonjour David, la viscosité de cette pompe est de 4000 CPS. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
56,95 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
189,95 $
22,00 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
829,00 $
1 365,00 $
Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires