Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Levier de tambour pompe distribue 10 oz par course.
- Pour une utilisation sur 15, 30 & fûts 55 gallons
- Utilisé pour la distribution d’huiles et antigel.
- Inclus : 2"& 1,5" NPT bouchon adaptateur.
- Matériaux mouillés : Acier, aluminium, Zinc, laiton, Viton
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 3/4 en
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 34 (Télescopique) dans
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Diamètre 1-3/8 po (3,49 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Zinc en aluminium, laiton, acier & Viton
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Levier de
- Taux de distribution 11 oz par course
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Levier de
- Marque Action Pump
- Taux de distribution par coup 9 à 15 oz par avc
- Type de produit Pompe
- Matériau Acier
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 3001
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Matériau du corps Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROB
Date de : Octobre 02, 2020
-
Reviewer : SUE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il a reçu le temps opportun. Je vous remercie
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette pompe permet de pomper le carburant diesel ?
Question posée par : Mike, 19 et 2019 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 19, 2019
Bonjour Mike. Nous nous en excusons, mais l’unité en question est incapable de carburant diesel pompe. Cependant, il y a des autres pompes à levier qui conviennent. Veuillez entrer aucun des modèles globaux suivants à la fin-dans la recherche bar-au globalindustrial.com pour les détails du produit. Merci de votre intérêt envers notre produit. B623116 B623119, B623118, B623115, B623107, B623117 et B937075.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
22,50 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
1 365,00 $
Pompe à levier en acier pour tonneau Action Pump 3001
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires