Prix : 275,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 275,95 $ ch.
- Achetez 5-8 265,95 $ ch.
- Acheter 9+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Drum Rack peut être empilé sans risque 4 élevé. Prend en charge et empile 55 gallon fûts en acier en toute sécurité. Acier de fort calibre fournit une protection maximale, l’accessibilité et la polyvalence. Drum Rack a accès chariots multidirectionnels. Rapide et facile à assembler.
Remarque : Ne pas utiliser avec des fûts en plastique ou en fibre.
Remarque : Ne pas utiliser avec des fûts en plastique ou en fibre.
Poids &Dimensions
- Largeur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Empilable Drum Rack
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 240026
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dirk
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : LarryLuke
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Heavy Metal, bon produit. Seulement 4 étoiles parce que j’aurais aimé voir une sorte de sangle (ou de fixation de sangle) pour fixer les tambours à la crémaillère, pour se déplacer avec un chariot élévateur. -
Reviewer : Pete
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai un tas de ces racks, certains achetés il ya 2-3 ans. Le prix est bon, ils ont l’air bien, ils font le travail. -
Reviewer : DC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ils sont venus assez facile à mettre ensemble, mais il y avait un peu de soudure Shotty et mauvaise peinture partout si elles sont ce que nous avons besoin
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Wesco® empilable Drum Rack 240026 pour 2 cylindres
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires