Prix : 1 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite® tambour SPILL CONTROL MANAGEMENT MODULE de BASE
Combine efficace tambour de stockage, confinement d’un déversement positive et dosage du liquide sans danger. Peut accueillir 30 ou 55 gallons drums - classe 1 b ou 1c inflammable et combustibles. UV protégé 100 % recyclé polyéthylène construction stands jusqu'à l’abus industriels, ne sera pas de rouille ou de se corroder.
Module de base a un puisard 66 gallon, accueille deux tambours, est forkliftable et supporte des charges allant jusqu'à 3000 lb distribution détient bien 5 gallon seaux. Conforme à l’EPA.
Montré en utilisation avec Double pile et étagère optionnelle (vendus séparément).
Combine efficace tambour de stockage, confinement d’un déversement positive et dosage du liquide sans danger. Peut accueillir 30 ou 55 gallons drums - classe 1 b ou 1c inflammable et combustibles. UV protégé 100 % recyclé polyéthylène construction stands jusqu'à l’abus industriels, ne sera pas de rouille ou de se corroder.
Module de base a un puisard 66 gallon, accueille deux tambours, est forkliftable et supporte des charges allant jusqu'à 3000 lb distribution détient bien 5 gallon seaux. Conforme à l’EPA.
Montré en utilisation avec Double pile et étagère optionnelle (vendus séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Longueur 59 in (149,86 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Description Module de Base Justrite
- Assemblage requis Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Base de tambour 2
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 28667
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand système de confinement et permet l’empilage de barils. -
Reviewer : Agustin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Faites exactement ce qui était prévu! -
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le module de base est robuste et semble bon dans la plante, cependant essayer d’enlever le module empilé sur le dessus ne peut pas être fait à moins que les fourches sur le moteur de remorquage s’étendent sur la distance du confinement de puisard sur le fond, ceci exige que vous déplaciez l’unité entière loin du w tout pour y accéder par derrière.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
499,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
55,95 $
278,95 $
1 359,00 $
Justrite® 28667 déversement confinement puisard - Module de Base
1809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires