Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chariot de confinement des déversement Little Giant® SSB-5125-6PYBK - Capacité de 33 gallons

Chariot de confinement des déversements Little Giant® SSB-5125-6PYBK, capacité de 33 gallons

Article nº : WBB298932

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 779,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 779,00 .
  • Achetez 6-11 1 685,00 .
  • Acheter 12+ 1 635,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle 1637 déversement contrôle chariot - Plate-forme de contrôle mobiles déversement - Capacité de 2000 lb

Eagle 1637 déversement contrôle chariot - plate-forme de contrôle mobiles déversement - 2000 lb capacité

Chariot de confinement de déversements  Little Giant®, pour 4 barils, avec verrou de plancher, SSB-5151-6PY-FL

Chariot de confinement de déversements Little Giant®, pour 4 barils, avec verrou de plancher, SSB-5151-6PY-FL

Giant® petit déversement contrôle chariot SSB512566-6PYBK - 2-tambour - Capacité de 66 gallons

Giant® petit déversement contrôle chariot SSB512566-6PYBK - 2 - tambour - 66 gallons

Durable soudé en acier - plus fort que le plastique et non combustible. puisard de capacité de gallon 33 a amovible en acier bar terrasse caillebotis pour nettoyage facile. Résistant aux produits chimiques 6" roulettes polyuréthane, 2 rigide et 2 pivotant avec roue freins pour aider à prévenir les mouvements indésirables. Tuyau amovible poignée avec croix orthèse s’étend 25" haut du puisard.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Longueur 51 in (129,54 cm)
  • Hauteur 15 (Pont); 40 (Poignée) dans
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Poids 170 lbs (77,27 kg)

Détails du produit

  • Description Déversement de contrôle chariot avec poignée
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 33 gal (124,92 l)
  • Type de construction All-Welded
  • Marque Little Giant
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SSB-5125-6PYBK
  • Capacité du tambour 220 gal (832,79 l)
  • Couleur Gris
  • Type de roue Polyuréthane, 2 pivotantes avec freins, 2 rigide

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de confinement des déversement Little Giant® SSB-5125-6PYBK - Capacité de 33 gallons

Chariot de confinement des déversements Little Giant® SSB-5125-6PYBK, capacité de 33 gallons

Article nº : WBB298932